M&M
M&Mの バイス/クランプ/ハンドプレス
M&Mの バイス
M&Mの ベンチバイス
ベンチバイス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53658825
品番
BV-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
360°回転で作業性抜群。
大型アンビル付きで打撃作業も可能。
頑丈な鋳鉄製
モノタロウではこんなお得な商品も!
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥
4,498
¥
4,948
税込
口幅(mm)
約100
開口幅(mm)
約100
口深(mm)
約48
用途
切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
アンビル(mm)
約50×70