M&M
M&Mの バイス/クランプ/ハンドプレス
M&Mの バイス
M&Mの ベンチバイス
ベンチバイス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53658843
品番
BV-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
360°回転で作業性抜群。
大型アンビル付きで打撃作業も可能。
頑丈な鋳鉄製
モノタロウではこんなお得な商品も!
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥
7,798
¥
8,578
税込
口幅(mm)
約150
開口幅(mm)
約155
口深(mm)
約57
用途
切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
アンビル(mm)
約87×91