TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の スパナ/レンチ
TAKAGI(高儀)の コンビネーションスパナ
ガチレンチフレキシブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53659008
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
本締め可能。
摩耗したボルト・ナットも回せる。
連続作業が可能なクイックタイプ。
首振り角度180°
対辺寸法(mm)
13
全長(mm)
179
用途
ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
歯数
120
首振角度(°)
180
アズワン品番
64-4062-10