ガチレンチダブルフレキシブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)8×10 注文コード53659148 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は対辺寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

本締め可能。
摩耗したボルト・ナットも回せる。
首振り角度180°

対辺寸法(mm)8×10 全長(mm)127 用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに 歯数120 首振角度(°)180 アズワン品番64-4062-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする