TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の スパナ/レンチ
TAKAGI(高儀)の メガネレンチ
TAKAGI(高儀)の 両口めがねレンチ
ガチレンチダブルフレキシブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53659157
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
本締め可能。
摩耗したボルト・ナットも回せる。
首振り角度180°
対辺寸法(mm)
10×12
全長(mm)
152
用途
ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
歯数
120
首振角度(°)
180
アズワン品番
64-4062-25