ガチレンチダブルフレキシブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53659184 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

本締め可能。
摩耗したボルト・ナットも回せる。
首振り角度180°

対辺寸法(mm)14×17 全長(mm)193 用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに 歯数120 首振角度(°)180 アズワン品番64-4062-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする