- オートマチックセンターポンチグリップ付 EARTH MAN 53659209 - オートマチックセンターポンチグリップ付 EARTH MAN 53659209 - オートマチックセンターポンチグリップ付 EARTH MAN 53659209

オートマチックセンターポンチグリップ付

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53659209 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハンマー打ち不要!片手で押すだけ簡単打ち込み!。
強弱調節機能付。
力を入れやすいボールグリップ!転がりも防止

全長(mm)約130 用途穴あけ作業の位置決めに 材質(本体)真鍮 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(刃先)クロムバナジウム鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53659209
2024-06-12
用途:
穴あけ前に印をつけます。
その他業種

穴あけ前に印をつけて、ドリルの切り先がずれにくくなります。ただ、製品にあたり、はずれがあり、内臓してあるバネの具合が悪くなりやすい製品があり、先端の動きが悪くなるものがあります。

対象商品:
53659209
2024-09-07
用途:
穴あけガイド

コストパフォーマンスよし、あとは先端部分の耐久性か?今のところメカ部分の動作に異常はでていない。

対象商品:
53659209
2024-01-16
用途:
ドリルのでの穴あけ時
自動車・二輪車・自転車関連業

ドリルでの穴あけ時のセンター決めに使っていますが、普通に使えます。
使い勝手は悪くないです

対象商品:
53659209
2023-09-26
用途:
機械メンテナンス
サービス業

通常ポンチはハンマーを使用するため両手がふさがりますが、こちらは片手で使用できる為
重宝しております。

対象商品:
53659209
2023-09-03
用途:
穿孔前

現在大きな問題無し。
小型なのでドリル箱に入れて使用中。
寿命に関しては長期使用しないと不明。

対象商品:
53659209
2023-03-06
用途:
穴あけ作業

穴あけのセンターポンチで使っています。位置がずれなくて大変使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
53659209
2023-04-23
用途:
穴あけ時のポンチ
医療・福祉・介護関連業

まぁ定番の品、これのあるなしで作業性は大きく向上するが使い勝手は微妙

対象商品:
53659209
2022-05-18
用途:
ピンの抜け強度確認に使用
その他業種

ピンのカシメ後の抜け強度確認に使いました。
大きさも丁度で押さえ強度も希望通りで助かりました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする