3.7V充電式ちょいドラ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53659297 品番CDR-37LiBA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

用途に合わせて電動と手動を使い分け。
USB充電。
ヒートン回し機能付き。
落下防止コート取付け可能。
LEDライト付き

充電方式
1.USBケーブルの充電プラグを本体の充電プラグ差込口に差し込みます
3.充電が完了すると充電ランプが赤から緑へ変わります。すべての接続を取り外してください。
2.USBケーブルのUSBプラグをACアダプター(市販品)又はUSB対応OA機器(パソコン)のUSBポートに
差し込みます。充電ランプが赤く点灯することを確認してください。充電ランプが点灯しない場合はす
べての接続を確認してください。
充電時間最大約3時間(空→フル充電) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約220 ブラック 用途ねじを締める・ゆるめる 付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×110mm×1、USBコード×1 電圧3.7V 質量(g)190 電圧(V)DC5 ケーブル長(m)約0.58(付属USBケーブル) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約160×45×45 最大締付トルク(N・m)2(約20.3kgf-cm)(電動)、8(約81.5kgf-cm)(手締め) 電池リチウムイオン電池 ※交換不可 バッテリー容量(Ah)0.8 モーター電圧(V)DC3.7 入力電流(mA)500 サイズ(mm)160×45×45 アズワン品番64-4076-88 適合バッテリーリチウムイオン 適合ビット(mm)6.35六角軸用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53659288
2021-04-27
用途:
トルクの小さいビス等に限られる

端子台やパネル等のビスを回すのにとても重宝していました。
小径ならドリルを装着して穴空けもこなせます。
ただ内部の歯車の強度が低く、ちょっと気張って締めたらガリガリいってスリップするようになってしまいました。
電動トルクの範囲であればまだ使えていますが、手動での本締め、緩めができません。
もうちょっと堅牢に作ってほしいです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする