Jupiter
Jupiterの のこぎり
Jupiterの のこぎり本体
Jupiterの ハンドソー
ミニマルチ鋸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
53661607
品番
301740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
握りやすい大型ラバーグリップ採用。
全長(mm)
250
刃長(mm)
150
用途
切断分別作業に
付属品
小目×1本(本体付属)、小目(替刃)×1本、中目(替刃)×2本※木工専用
材質(グリップ)
ABS/エラストマー
材質(フレーム)
炭素鋼
材質(刃)
SK-4