網 防鳥用 45mm目

(25件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53673087 品番 -
販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鳥害対策として一般的な農業用防鳥網です。

幅(m)7.2 長さ(m)9 オレンジ 材質ポリエチレン 目合い(mm)45 用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。 面積20坪(目安)
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※突起物などに網地がかかると、やぶれや破損の原因となります。
※網地が衣類のボタン等にからまないようご注意ください。
※地面とネットの間にすき間があると、鳥が入ることがあるのでご注意ください。
※火の気の近くに置かないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87630524
2024-08-22
用途:
果樹の防鳥
農・林・水産業

使い勝手は他社製品と遜色なく満足してます。日光に当たって退色するスピードは速いですが強度はそれほど低下している感じはしません。コストパフォーマンスが良いのでワンシーズン使い切りも考えましたが丁寧に扱えばもう2〜3シーズン使えそうです。

対象商品:
53673035
2024-04-22
用途:
鳩よけのネットとして

鳩よけのネットして購入しました。設置後は、鳩が寄り付かなくなり、とても満足しています。
設置する注意点としては、縦・横どちらの方向でも引っ張りすぎると片辺の寸法が記載の寸法より短くなるので緩めに設置するのがおすすめです。そうすれば記載の面積に設置できると思います。

対象商品:
53673096
2024-06-23
用途:
スイカ畑のカラス防止に利用
農・林・水産業

丁度いいサイズと思っていましたが、やや大きかったが大は小に限ると思い、やや満足です。

対象商品:
87630524
2023-10-26
用途:
野菜の鳥避け
農・林・水産業

カボチャとスイカの実はカラス避け、トウモロコシの実はハクビシン避け、ブロッコリーの葉はヒヨドリ避けとして防鳥網を使っています。
この網を張れば防げます。
再利用はできないので、一回毎に網を買っています。そのために、価格が安いと助かります。
同じ規格の網は、ホームセンターにもありますがMonotaROの方が少し安いのでありがたい。
このサイズの網を基本として使ってます。
広さが足りなければ枚数を増やして、広すぎればカットして使ってます。

対象商品:
87630542
2023-07-01
用途:
玉ねぎを猿から守る為に
美松園 様 (農・林・水産業)

色々なサイズがあって良かった。絡まりそうでも なんとかはれました。

対象商品:
53673105
2023-01-27
用途:
農作物の防鳥用
農・林・水産業

実際にはまだ使用していません
夏野菜、果物などの防鳥に使いたいと思っています

対象商品:
53673069
2022-08-30
用途:
イチジクの防鳥
農・林・水産業

値段の割にネットの強度が強く,収穫時にネットを上下してもワンシーズン持っており満足ですが,黒いひもはもっと太いと張る作業がし易いです。

対象商品:
53673105
2022-08-03
用途:
柿のカラスよけ
農・林・水産業

近くのホームセンターにはこのサイズはなく値段的にも使い捨てを考えるとそこそこ納得できる商品です。欠点として、ネットの色が落ちやすくでがネット色に汚れます。また、他社品比較すると強度が若干弱く、引っかかると破れやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
加工(切断)して使用可能ですか。
回答:
切断した箇所からほつれる可能性が高いため、加工してのご使用はお控え下さい。
2024-10-17
質問:
ハトメはついていますか。
回答:
ハトメはついていません。
2024-10-17

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする