岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の LED電球
岩崎電気の その他LED電球
LEDioc LEDライトバルブ K67W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53688478
品番
LDT100-242V67L-G-E39/21
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能
水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化
街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
光色
ナトリウム色
全光束(Lm)
8500
消費電力(W)
67(100V)、65(200V/242V)
電球の種類
LED
口金
E39
質量(g)
980
使用温度範囲(℃)
-20〜+35
電圧(V)
100〜242
定格寿命(時間)
4000(光束維持率80%)
寸法(Φ×mm)
99×260
色温度(K)
2100
エネルギー消費効率(Lm/W)
130.8
演色指数(Ra)
70