画像準備中

半自動トーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53688916 品番TL-20F-4 EURO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)200 使用率(%)40・20 適合ワイヤ径(Φmm)1.2 ケーブル長(m)4 適合EURO 質量(kg)1.9 冷却方式空冷 作業質量(kg)0.65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする