トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの トーチ本体
トーキンの CO2トーチ
半自動トーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53688959
品番
TL-35-4 EURO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
350
使用率(%)
35・20
適合ワイヤ径(Φmm)
(0.8/0.9/1.0)1.2
ケーブル長(m)
4
適合
EURO
質量(kg)
2.3
冷却方式
空冷
作業質量(kg)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応