画像準備中

半自動トーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53688986 品番TL-35-6 EURO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,300
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)350 使用率(%)35・20 適合ワイヤ径(Φmm)(0.8/0.9/1.0)1.2 ケーブル長(m)6 適合EURO 質量(kg)2.3 冷却方式空冷 作業質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする