三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の スターラー
三商の スターラー用本体
CO2インキュベーター対応 スターラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53689196
品番
SA-5130D
参考基準価格(税別)
¥197,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
CO
2
インキュベーター内でも使用できるよう防湿性を高めました。
5rpmからの超低速でも安定して撹拌できます。
二重天板で発熱がなく、サンプルに影響を与えません。
材質
(撹拌台)SUS304
質量(kg)
約3.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
5〜130
電源
AC100V 50/60Hz 1A
撹拌容量(mL)
〜5000
撹拌台寸法(mm)
W230×D190
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×195×86
使用環境条件
温度:5〜50℃、湿度:85%rh以下(結露しないこと)