三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 洗浄瓶/プッシュボトル
三商の 洗浄びん
カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53689729
品番
-
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
カラーによる識別ができます。
使いやすい広口タイプ。
市販のラベラー等でオリジナルのネームを入れてご使用頂けます。
容量(mL)
500
材質
インナーチューブ:LDPE
色
白
高さ(mm)
171
材質(本体)
LDPE
口内径(Φmm)
33.8
材質(キャップ)
PP
材質(ノズル)
PP
胴径(Φmm)
74
注意
※薬品の保管はできませんので長時間使用しない場合は薬品を空にした状態で保管して下さい。