曜日別特売
AWF-A5075.06 スポットクーラー専用エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 53690063

※内容物

AWF-A5075.06 スポットクーラー専用エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 53690063
AWF-A5075.06 スポットクーラー専用エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 53690063
AWF-A5075.06 スポットクーラー専用エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 53690063
AWF-A5075.06 スポットクーラー専用エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 53690063
AWF-A5075.06 スポットクーラー専用エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 53690063
AWF-A5075.06 スポットクーラー専用エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 53690063

スポットクーラー専用エアウォッシュフィルター Aタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(6枚)
注文コード
53690063
品番
AWF-A5075.06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100

取りつけるだけで工場の空気をきれいに !!スポットエアコン用Aタイプ(パッと貼れる粘着タイプ)
工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を効果的にキャッチ。スポットクーラーに空気清浄機能が付加されます。
フィルター繊維に消臭剤を添着しているため、工場内の嫌な臭いを吸着して取り除きます。
羽根やエアコン内部の汚れを防ぎ、定期的な清掃やメンテナンスが不要になります。
難燃性ポリエステル素材なので工場のあらゆる場所で使用可能。
工場扇、スポットクーラーに取り付けても平均7%しか風量が落ちない事を確認済。
第3者検査機関における消臭性テストにて80%以上の酸性臭気の脱臭効果を確認済。
吸気口のサイズに合わせてハサミで簡単にカット出来ます。

用途
工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を捕集
材質
難燃性ポリエステル
寸法(mm)
500×750
取付け方法
粘着加工
対象
スポットエアコン
アズワン品番
64-3183-53
注意
吸気口のサイズに合わせてハサミで簡単にカット出来ます。

商品説明動画

エアウォッシュフィルター Aタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53690063
2020-07-09
用途: 作業時の熱中症対策
自動車・二輪車・自転車関連業

クールスイファン1口スタンダードタイプに使用
接着力が無さ過ぎてペラペラと外れるので
結局端をテープで固定しなければ使い物にならない
こんなことなら安い汎用フィルターで十分だと感じた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする