AWF-A600.10 正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 53690115

 

AWF-A600.10 正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 53690115
AWF-A600.10 正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 53690115
AWF-A600.10 正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 53690115
AWF-A600.10 正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 53690115
AWF-A600.10 正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 53690115
AWF-A600.10 正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 53690115

正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10枚)注文コード53690115品番AWF-A600.10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200

取りつけるだけで工場の空気をきれいに !!エアコン用Aタイプ(パッと貼れる粘着タイプ)
工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を効果的にキャッチ。業務用エアコンに空気清浄機能が付加されます。
フィルター繊維に消臭剤を添着しているため、工場内の嫌な臭いを吸着して取り除きます。
羽根やエアコン内部の汚れを防ぎ、定期的な清掃やメンテナンスが不要になります。
難燃性ポリエステル素材なので工場のあらゆる場所で使用可能。
工場扇、スポットクーラーに取り付けても平均7%しか風量が落ちない事を確認済。
第3者検査機関における消臭性テストにて80%以上の酸性臭気の脱臭効果を確認済。
吸気口のサイズに合わせてハサミで簡単にカット出来ます。

用途
工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を捕集
材質難燃性ポリエステル寸法(mm)600×600取付け方法粘着加工対象業務用エアコン、その他空調機器アズワン品番64-3183-58
注意
吸気口のサイズに合わせてハサミで簡単にカット出来ます。

商品説明動画

エアウォッシュフィルター Aタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする