AWF-A800.10 正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 53690133 AWF-A800.10 正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 53690133 AWF-A800.10 正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 53690133 AWF-A800.10 正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 53690133 AWF-A800.10 正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 53690133 AWF-A800.10 正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 53690133

正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード53690133 品番AWF-A800.10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

取りつけるだけで工場の空気をきれいに !!エアコン用Aタイプ(パッと貼れる粘着タイプ)
工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を効果的にキャッチ。業務用エアコンに空気清浄機能が付加されます。
フィルター繊維に消臭剤を添着しているため、工場内の嫌な臭いを吸着して取り除きます。
羽根やエアコン内部の汚れを防ぎ、定期的な清掃やメンテナンスが不要になります。
難燃性ポリエステル素材なので工場のあらゆる場所で使用可能。
工場扇、スポットクーラーに取り付けても平均7%しか風量が落ちない事を確認済。
第3者検査機関における消臭性テストにて80%以上の酸性臭気の脱臭効果を確認済。
吸気口のサイズに合わせてハサミで簡単にカット出来ます。

用途工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を捕集 材質難燃性ポリエステル 寸法(mm)800×800 取付け方法粘着加工 対象業務用エアコン、その他空調機器 アズワン品番64-3183-60
注意
吸気口のサイズに合わせてハサミで簡単にカット出来ます。

商品説明動画

エアウォッシュフィルター Aタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする