ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の 刺股(さすまた)
ロック式刺股
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53690246
品番
JSS-NP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
手・足等を確実に保持し制圧出来ます。簡単には外せないので、逃走が容易にできません。3段伸縮式で、収納時はコンパクトになります。
用途
不審者、侵入者の制圧に
付属品
収納袋付
仕様
3段伸縮式
材質
ASN01(異型ガイドパイプ)表面加工:アルマイト
質量(kg)
1.15
サイズ(mm)
800〜1700
アズワン品番
64-6601-92
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
グリーンクロス ロック式刺股
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった