4614R 公団型流し台 モノタロウ 53691418

4614R 公団型流し台 モノタロウ 53691418
4614R 公団型流し台 モノタロウ 53691418
4614R 公団型流し台 モノタロウ 53691418
4614R 公団型流し台 モノタロウ 53691418
4614R 公団型流し台 モノタロウ 53691418
4614R 公団型流し台 モノタロウ 53691418
4614R 公団型流し台 モノタロウ 53691418
4614R 公団型流し台 モノタロウ 53691418
4614R 公団型流し台 モノタロウ 53691418
4614R 公団型流し台 モノタロウ 53691418
4614R 公団型流し台 モノタロウ 53691418
4614R 公団型流し台 モノタロウ 53691418
4614R 公団型流し台 モノタロウ 53691418
モノタロウ

公団型流し台

(32件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証地域運賃車上渡し当日出荷とは
シンク位置
間口(mm)1400
奥行(mm)460
内容量1台注文コード53691418品番4614R
販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産一体型流し台です。
アブラヤシ古木を活用した基材を製品の一部に活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。

間口(mm)1400奥行(mm)460シンク位置付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレスホワイト/ブラウン高さ(mm)800(+90立上り)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(0.7MB)
注意
※個人様宅への配送は不可の商品になります。
※現場への納品は不可となります。
※送り状には法人名・法人住所が必須となります。
※配送する道のりが狭い場合、別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 店内用
サイクルプロ自動車・二輪車・自転車関連業

15%offで買わせてもらいました。出来もいいしまた購入させてもらいます!

対象商品 : 53691479
2025-10-10
用途: 貸家の流し台リニューアル
不動産業

ピカピカで気持ちが良い。新しい水回りは必須なので助かった!安価で取り付け簡単。配送の方が親切丁寧だった。

2025-02-19
用途: リノベ

梱包の一部が破れていたが、本体に影響がないようなので良かったです。到着も早く、安価ですませたのが何よりでした。

対象商品 : 53691454
2024-11-01
用途: 借家キッチン
杉山建設建設業・工事業

お値段安いのにステキな流し台でした。次回もまた購入したいと思います。

対象商品 : 53691454
2024-06-07
用途: アパート
サービス業

価格・質・スピード 満足しました。
次の入居時も再購入決定です。
ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 53691393
2024-05-03
用途: 事務所の買い替え
製造業

安価で物もしっかりしている割に軽く、軒下渡しでも簡単に運べて便利

2が参考にしています
対象商品 : 53691418
2024-02-04
用途: アパート
不動産業

質を落とさずに、コストパフォーマンスがよく、大変助かっております。

2が参考にしています
対象商品 : 53691409
2024-05-08
用途: 日常生活に異常なし。市販にアパート用の小型流し台が無いため貴重です。
柴田不動産業

市販にアパート用小型流し台が無いため貴重です。大事に使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
適合するバックガードの取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-01-10
質問:
収納扉の中が木が素地かコーティングされているか教えて下さい。
回答:
素地になります。
2024-01-10
質問:
切り離して使用可能でしょうか。
回答:
一体型のため、切り離して使用することは出来ません。
2024-01-10

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする