油性ボールペン替芯 H-0.7芯

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53691777 品番BR-6A-H-BL
参考基準価格(税別)¥60 販売価格(税込) ¥54
販売価格(税別)
49
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

適合商品ラバー80ジムニージムニー ケア ニューハードニューハード ケアS ニュークリスタルニュークリスタル ケアS ハードクリスタル

インク色 先端ボール径(mm)0.7 成分油性染料(インキ) 全長(mm)139.0 質量(g)1.0 適合本体シリーズ名タプリクリップ0.7、タプリホールドクリップ、フロス、ラバー80、ニューハードケアS 最大径(Φmm)3.0 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53691777
2022-04-16
用途:
使い慣れたペンの替え芯
有限会社本建設 様 (建設業・工事業)

使い慣れたペンの替え芯がなくなりましたので、替え芯購入で対応しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする