油性ボールペン替芯 K-0.7芯

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53691786 品番BR-6A-K-BL
参考基準価格(税別)¥60 販売価格(税込) ¥56
販売価格(税別)
51
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

適合商品ジムノックジムノック ケア ノッククリスタルノッククリスタル ケア Bn2 フィンガード

インク色 先端ボール径(mm)0.7 成分油性染料(インキ) 全長(mm)98.0 質量(g)0.8 適合本体シリーズ名ジムノック、BN2、ウェットニー 最大径(Φmm)3.0 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53691786
2024-04-11
用途:
事務仕事に使ってます
株式会社秋田テクノデザイン 様 (製造業)

このシリーズの青と黒と赤を社内で使用しております。
メモとるのに青が目に優しい気がして愛用しております。
社長も書きやすいと言ってました。

今まで大きな購入数のみで1本単位購入がなく、本体を使い捨てしてました。
1本で買えるのは有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする