ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
油性ボールペン替芯 SK-0.7芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53691795
品番
BR-6A-SK-G
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥59
販売価格(税別)
¥
54
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合商品4C-SKケアボール クリップ-オンG3C クリップ-オンG2C SK-シャーボケア+1 2C-SKケアボール 3C-SKケアボール 4C-SK350 SK-シャーボ+1 クリップ-オンG4C
インク色
緑
先端ボール径(mm)
0.7
成分
油性染料(インキ)
全長(mm)
89.8
質量(g)
0.7
適合本体シリーズ名
クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オンスリム(4C/3C/2C)、クリップオンマルチ1000、クリップオンマルチ2000、クリップオンマルチ
最大径(Φmm)
3.0
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※商品仕様変更にともないSK芯は「突起無し」の仕様となりました。
過去ご購入いただいた商品において、突起を必要とする商品(本体)の替芯として、使用できなくなるものがございます。