船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 町野式金具付

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(18m) 注文コード 53693423 品番 256152
参考基準価格(税別)¥23,370 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。
舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。

呼び径40A 長さ(m)18 使用圧力(MPa)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53693439
2024-05-11
用途:
消火訓練での送水ホース
教育・研究機関

訓練で使用するので割と劣化が早いホースの代替に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶消防器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする