曜日別特売
9015 シニア向けシティサイクル こげーる203 サギサカ(SAGISAKA) 53693868

シニア向けシティサイクル こげーる203

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード53693868品番9015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,800

乗れる!広がる!こげーる!まだこの自転車なら乗れるよ!自転車の安全基準の「BAA」認定商品
【Cogelu(こげーる)】はご高齢者が安心安全に乗れるように開発したシニア向け専用の自転車です。人は加齢とともに筋力が低下し、体のバランスが崩れて姿勢に変化が現れます。そこで体形や筋力・バランス感覚等を考慮してご高齢者の方々が今までの自転車よりも安心・安全そして快適に乗れるように作られた自転車です。1.乗り降りがしやすい(またぎやすい)乗車・停車時の転倒を防ぎます。2.ペダルのこぎだしがとても軽い(推進力が付くのでふらつきにくい)3.クランクが短くペダルをこぎやすい(無理のない動作でペダルをこぐことができる)
通常の自転車のノーマルギアと比べてペダルを漕ぐ重さを44%軽減。
フレームを限界まで下げることによって筋力が低下している人でもまたぎやすい。
またぐ部分にステップが付いていて、ステップに足をついてゆっくりまたぐことができる。(地上から約17cm)
タイヤサイズを太く、フレーム重心を下げることによって安定感がましました。
くるピタ:停車時にハンドルを固定してカゴに荷物を入れても倒れにくい。
走行中は昼夜問わず点灯します。
ソーラーテール:夜間やトンネルなど、暗いところで振動を感知すると自動で発光。

タイヤサイズ20インチカフェモカ材質(本体)スチール変速段数内装3段変速種別腰当てサドル幅(cm)54本体質量(kg)22.5全長(cm)174高さ(cm)105適応身長(cm)130以上地上高さ(cm)最低最高:68~82
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タイヤの空気不足はパンクの原因となりますので、乗車前には必ずチェックしてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする