自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
Jawin ストレッチカーゴパンツ 56802
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53694297
品番
56802
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
色
ネービー
サイズ
73
種別
ストレッチノータックカーゴパンツ
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用
素材
ボディフィールオックス(ポリエステル90%・綿10%)
ウエスト(cm)
73
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
96
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
31.5