曜日別特売
56802 Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 56802 自重堂 53694358

 

56802 Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 56802 自重堂 53694358
56802 Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 56802 自重堂 53694358
56802 Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 56802 自重堂 53694358
56802 Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 56802 自重堂 53694358

Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 56802

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ネービー
ウエスト(cm)91
サイズ91
内容量1本注文コード53694358品番56802
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

光沢感のある変わり織り素材とカモフラ柄のファスナー、レッドパイピング、
オリジナルワッペンがJawinらしさを醸し出すカジュアルテイストワークウエア。

ネービーサイズ91種別ストレッチノータックカーゴパンツ機能ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用素材ボディフィールオックス(ポリエステル90%・綿10%)ウエスト(cm)91股下(cm)78ヒップ(cm)114色番011RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53694358
2022-04-12
用途: 作業時
建設業・工事業

ストレッチ素材で伸縮性に優れ履き心地も良い、洗った時の乾きも早く非常に良かったと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする