56802 Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 56802 自重堂 53694367 56802 Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 56802 自重堂 53694367 56802 Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 56802 自重堂 53694367 56802 Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 56802 自重堂 53694367

Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 56802

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53694367 品番 56802
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

光沢感のある変わり織り素材とカモフラ柄のファスナー、レッドパイピング、
オリジナルワッペンがJawinらしさを醸し出すカジュアルテイストワークウエア。

ネービー サイズ96 種別ストレッチノータックカーゴパンツ 機能ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用 素材ボディフィールオックス(ポリエステル90%・綿10%) ウエスト(cm)96 股下(cm)78 ヒップ(cm)118 色番011 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)38.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53694358
2022-04-12
用途:
作業時
建設業・工事業

ストレッチ素材で伸縮性に優れ履き心地も良い、洗った時の乾きも早く非常に良かったと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする