自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
Jawin ストレッチ長袖ジャンパー 56900
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53694629
品番
56900
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
接触冷感機能糸を使用し、伸縮性に優れたストレッチデニムシリーズが遂にJawinブランドで新登場。
色
ブラックカモフラ
サイズ
S
種別
ストレッチ長袖ジャンパー
機能
ストレッチ、接触冷感、野帳対応
素材
ストレッチデニム(綿68%・ナイロン31%・ポリウレタン1%)
材質
フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
58
色番
142
RoHS指令(10物質対応)
対応