自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 56902
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53694918
品番
56902
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
接触冷感機能糸を使用し、伸縮性に優れたストレッチデニムシリーズが遂にJawinブランドで新登場。
色
ブラックカモフラ
サイズ
76
種別
ストレッチノータックカーゴパンツ
機能
ストレッチ、接触冷感
素材
ストレッチデニム(綿68%・ナイロン31%・ポリウレタン1%)
ウエスト(cm)
76
股下(cm)
82
ヒップ(cm)
92
色番
142
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
29