76001 Z-DRAGON 製品制電ストレッチノータックパンツ 76001 自重堂 53696388 76001 Z-DRAGON 製品制電ストレッチノータックパンツ 76001 自重堂 53696388

Z-DRAGON 製品制電ストレッチノータックパンツ 76001

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53696388 品番 76001
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れやすいデザイン仕様。

素材
身生地:ストレッチ裏綿ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
シックブラック サイズ73 種別製品制電ストレッチノータックパンツ 機能ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用 ウエスト(cm)73 股下(cm)78 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止服 ヒップ(cm)95 色番131 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする