自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
Z-DRAGON 製品制電ストレッチレディースパンツ(裏付) 76006
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53697027
品番
76006
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れやすいデザイン仕様。
素材
身生地:ストレッチ裏綿ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
色
ネービー
サイズ
59
種別
製品制電ストレッチレディースパンツ(裏付)
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用
ウエスト(cm)
59
股下(cm)
75
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止服
ヒップ(cm)
72
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
30.5