※サイズスペック

76100 Z-DRAGON ストレッチ長袖ジャンパー 76100 自重堂 53698095 76100 Z-DRAGON ストレッチ長袖ジャンパー 76100 自重堂 53698095 76100 Z-DRAGON ストレッチ長袖ジャンパー 76100 自重堂 53698095 76100 Z-DRAGON ストレッチ長袖ジャンパー 76100 自重堂 53698095 76100 Z-DRAGON ストレッチ長袖ジャンパー 76100 自重堂 53698095

Z-DRAGON ストレッチ長袖ジャンパー 76100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53698095 品番 76100
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

接触冷感機能糸を使用したストレッチデニム素材。
ブリーチ加工で表情に変化を付けたハイブリッドモデルの新シリーズ。

ブラックブリーチ サイズEL 種別ストレッチ長袖ジャンパー 機能ストレッチ、接触冷感、野帳対応 素材ストレッチデニム(綿68%・ナイロン31%・ポリウレタン1%) 材質フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)66 色番166 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする