自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 76102
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53698129
品番
76102
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
接触冷感機能糸を使用したストレッチデニム素材。
ブリーチ加工で表情に変化を付けたハイブリッドモデルの新シリーズ。
色
インディゴブリーチ
サイズ
73
種別
ストレッチノータックカーゴパンツ
機能
ストレッチ、接触冷感
素材
ストレッチデニム(綿68%・ナイロン31%・ポリウレタン1%)
ウエスト(cm)
73
股下(cm)
82
ヒップ(cm)
90
色番
165
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
28