56184 Jawin ロングスリーブ 56184 自重堂 53698409 56184 Jawin ロングスリーブ 56184 自重堂 53698409

Jawin ロングスリーブ 56184

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM ブラック 注文コード53698409 品番56184
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品はサイズ・色など20種類から選べます 他の種類を見る

半永久的に効果の持続する消臭糸を使用した生地に、接触冷感加工と吸汗速乾加工を施した高機能コンプレッションインナー。

ブラック サイズM 種別ロングスリーブ 胸囲(cm)82 着丈(cm)62 機能ストレッチ、消臭、接触冷感、吸汗速乾 裄丈(cm)69 素材ストレッチ天竺(ナイロン90%・ポリウレタン10%) 色番044 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53698409
2020-09-06
用途:
造園業の作業服のインナーで
建設業・工事業

普段はMサイズのインナーを主に着用してるのですが、他の物に比べるとややキツめかも知れないです。
接触冷感については、暑い夏に着れば正直分かりませんので過度の期待はしない方が良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする