56184 Jawin ロングスリーブ 56184 自重堂 53698515 56184 Jawin ロングスリーブ 56184 自重堂 53698515 56184 Jawin ロングスリーブ 56184 自重堂 53698515

Jawin ロングスリーブ 56184

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53698515 品番 56184
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

半永久的に効果の持続する消臭糸を使用した生地に、接触冷感加工と吸汗速乾加工を施した高機能コンプレッションインナー。

ブラックカモフラ サイズL 種別ロングスリーブ 胸囲(cm)88 着丈(cm)64 機能ストレッチ、消臭、接触冷感、吸汗速乾 裄丈(cm)72 素材ストレッチ天竺(ナイロン90%・ポリウレタン10%) 色番142 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53698409
2020-09-06
用途:
造園業の作業服のインナーで
建設業・工事業

普段はMサイズのインナーを主に着用してるのですが、他の物に比べるとややキツめかも知れないです。
接触冷感については、暑い夏に着れば正直分かりませんので過度の期待はしない方が良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする