75134 Z-DRAGON ショートスリーブ 75134 自重堂 53698576 75134 Z-DRAGON ショートスリーブ 75134 自重堂 53698576

Z-DRAGON ショートスリーブ 75134

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53698576 品番 75134
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー。

ブラック サイズL 種別ショートスリーブ 胸囲(cm)88 着丈(cm)64 機能ストレッチ、消臭、抗菌、接触冷感素材、吸汗速乾 裄丈(cm)40 素材ストレッチ天竺(ナイロン90%・ポリウレタン10%) 色番044 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53698646
2022-11-03
用途:
作業着下の肌着

夏場の作業時に肌着に来ています。
伸び縮みするので、少し小さく感じても問題なく着れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする