自重堂
自重堂の シャツ・インナー
自重堂の 長袖 シャツ・インナー
自重堂の インナーコンプレッション 長袖
Z-DRAGON ショートスリーブ 75134
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53698585
品番
75134
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー。
色
ブラック
サイズ
LL
種別
ショートスリーブ
胸囲(cm)
94
着丈(cm)
66
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、接触冷感素材、吸汗速乾
裄丈(cm)
42
素材
ストレッチ天竺(ナイロン90%・ポリウレタン10%)
色番
044
RoHS指令(10物質対応)
対応