H87301 ストレッチノータックパンツ 87301 自重堂 53699608 H87301 ストレッチノータックパンツ 87301 自重堂 53699608

ストレッチノータックパンツ 87301

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53699608 品番 H87301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

高強度ナイロン素材「コーデュラ(R)」を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。

素材
身生地:ボディフィール交織グログラン(ポリエステル80%・綿20%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
シルバー サイズ112 種別ストレッチノータックパンツ ウエスト(cm)112 股下(cm)90ハーフ ヒップ(cm)131 色番036 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)42.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする