87302 ストレッチノータックカーゴパンツ 87302 自重堂 53699906 87302 ストレッチノータックカーゴパンツ 87302 自重堂 53699906

ストレッチノータックカーゴパンツ 87302

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53699906 品番 87302
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

高強度ナイロン素材「コーデュラ(R)」を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。

素材
身生地:ボディフィール交織グログラン(ポリエステル80%・綿20%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
ネービー サイズ76 種別ストレッチノータックカーゴパンツ ウエスト(cm)76 股下(cm)78 ヒップ(cm)98 色番011 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)33.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
設備機器のメンテナンス
有限会社興和機工 様

膝の部分の生地がジャージのように伸びるので、かがむ作業で動きやすい。
ふくらはぎも余裕がある。全体的に動きやすい。
膝の当て生地はもう少し低い位置が良いが保護御目的としていないなら良し
濡れても動きやすそうです
腰回りの生地は伸びないので、ウエストのサイズはちゃんと合わせる事
価格は少し高いが、裾上げ加工の対象に入れてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする