自重堂
Jawin 空調服長袖ブルゾン 54100 (服のみ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
ネービー
ネービー
シルバー
シックブラック
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53701586
品番
54100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
フルハーネス対応&高強度コーデュラ(R)ナイロン素材使用。
素材
身生地:ポプリン(綿100%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
色
ネービー
サイズ
M
種別
空調服(TM)長袖ブルゾン
材質
フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
64
機能
野帳対応
アズワン品番
64-2334-57
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応