自重堂
Z-DRAGON 空調服半袖ブルゾン 74130 (服のみ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
EL
4L
5L
L
LL
色
ネービー
オリーブ
ネービー
シルバー
シックブラック
キャメル
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53701918
品番
74130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
丈夫でソフトな着心地のT/C素材。
高所作業に適したフルハーネス対応空調服(TM)。
色
ネービー
サイズ
5L
素材
サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
種別
空調服(TM)半袖ブルゾン
材質
フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
72
機能
帯電防止素材使用、野帳対応
アズワン品番
64-2334-90
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応