自重堂
Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74140 (服のみ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
ネービー
ネービー
シルバー
ロイヤルブルー
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53702146
品番
74140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
フルハーネス対応&帯電防止 JIS T8118に適合した空調服(TM)
色
ネービー
サイズ
M
素材
高密度タフタ(ポリエステル100%)
種別
空調服(TM)長袖ブルゾン
材質
フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
64
機能
帯電防止素材使用、野帳対応
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止服
アズワン品番
64-2335-14
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応