自重堂
自重堂の 空調・水冷ウェア
自重堂の 長袖 空調ウェア・服
Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74140 (服のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53702164
品番
74140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
フルハーネス対応&帯電防止 JIS T8118に適合した空調服(TM)
色
ネービー
サイズ
LL
素材
高密度タフタ(ポリエステル100%)
種別
空調服(TM)長袖ブルゾン
材質
フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
機能
帯電防止素材使用、野帳対応
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止服
アズワン品番
64-2335-16
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応