74140 Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74140 (服のみ) 自重堂 53702198

 

74140 Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74140 (服のみ) 自重堂 53702198
74140 Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74140 (服のみ) 自重堂 53702198
74140 Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74140 (服のみ) 自重堂 53702198
74140 Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74140 (服のみ) 自重堂 53702198
74140 Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74140 (服のみ) 自重堂 53702198

Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74140 (服のみ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ5L
ネービー
内容量1着注文コード53702198品番74140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

フルハーネス対応&帯電防止 JIS T8118に適合した空調服(TM)

ネービーサイズ5L素材高密度タフタ(ポリエステル100%)種別空調服(TM)長袖ブルゾン材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー胸囲(cm)136肩幅(cm)60袖丈(cm)62着丈(cm)72機能帯電防止素材使用、野帳対応JIS規格JIS T8118適合、帯電防止服アズワン品番64-2335-19色番011RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする