自重堂
自重堂の 空調・水冷ウェア
自重堂の 長袖 空調ウェア・服
Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン(フード付) 74160 (服のみ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53702688
品番
74160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
カジュアルにも決まるスポーツMIX空調服(TM)。
カジュアルテイストなデザインでカジュアルにもアウトドアにも
合わせやすい空調服(TM)が長袖とベストで新登場。
色
シルバー
サイズ
M
素材
高密度タフタ(ポリエステル100%)
種別
空調服(TM)長袖ブルゾン(フード付)
材質
フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー
胸囲(cm)
114
着丈(cm)
67
機能
フード取り外し不可、野帳対応
裄丈(cm)
79
アズワン品番
64-2335-68
色番
036
RoHS指令(10物質対応)
対応