自重堂
Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン(フード付) 74160 (服のみ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
ブラック
シルバー
ブラック
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53702767
品番
74160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
カジュアルにも決まるスポーツMIX空調服(TM)。
カジュアルテイストなデザインでカジュアルにもアウトドアにも
合わせやすい空調服(TM)が長袖とベストで新登場。
色
ブラック
サイズ
M
素材
高密度タフタ(ポリエステル100%)
種別
空調服(TM)長袖ブルゾン(フード付)
材質
フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー
胸囲(cm)
114
着丈(cm)
67
機能
フード取り外し不可、野帳対応
裄丈(cm)
79
アズワン品番
64-2335-76
色番
044
RoHS指令(10物質対応)
対応