自重堂
空調服エコ長袖ブルゾン 87080 (服のみ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
EL
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
ライトブルー
ネービー
ライトブルー
シルバー
アースグリーン
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53703914
品番
87080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
色
ライトブルー
サイズ
EL
グリーン購入法
適合
素材
エコサマーツイル(ポリエステル65%・綿35% リサイクル素材65%使用)
種別
空調服(TM)エコ長袖ブルゾン
材質
フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
機能
帯電防止素材使用、野帳対応
アズワン品番
64-2337-49
色番
025
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
19 103 049