87080 空調服エコ長袖ブルゾン 87080 (服のみ) 自重堂 53703984 87080 空調服エコ長袖ブルゾン 87080 (服のみ) 自重堂 53703984 87080 空調服エコ長袖ブルゾン 87080 (服のみ) 自重堂 53703984 87080 空調服エコ長袖ブルゾン 87080 (服のみ) 自重堂 53703984 87080 空調服エコ長袖ブルゾン 87080 (服のみ) 自重堂 53703984

空調服エコ長袖ブルゾン 87080 (服のみ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53703984 品番 87080
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
シルバー サイズLL グリーン購入法適合 素材エコサマーツイル(ポリエステル65%・綿35% リサイクル素材65%使用) 種別空調服(TM)エコ長袖ブルゾン 材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン エコマーク認定認定 胸囲(cm)124 肩幅(cm)54 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 機能帯電防止素材使用、野帳対応 アズワン品番64-2337-56 色番036 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号19 103 049

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする